Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorstecker
geschmiedet verzinkt , Chrom 6 frei gelb dickschichtpassiviert
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl
- Federbügel aus Federstahldraht DIN 17223
- Galvanisch verzinkt, Schichtdicke 8µ ,ISO 4042 FE/Zn8/Cn/T2 (gelb dickschichtpassiviert),
- Federvorspannkraft: 25-40 N
- Entsprechen allen in der DIN 11023 geforderten Abmessungen und Mindestwerten
- Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl, vergütet auf 1.200 – 1.400 N/mm^2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!