Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A2, blank
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entspricht der Norm WN 6334, was eine hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit anderen genormten Bauteilen gewährleistet
- Gefertigt aus Edelstahl A2, bietet die Mutter hervorragenden Korrosionsschutz und ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Die blanke Oberfläche sorgt für ein ansprechendes, sauberes Finish und erleichtert die visuelle Inspektion
- Durch die hohe Form bietet die Mutter zusätzliche Gewindegänge für eine verbesserte Haltekraft
- RoHS-konform, was bedeutet, dass sie umweltfreundlich und sicher in der Anwendung ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!