Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Spanplattenschraube  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Verzinkter Stahl, Teilgewinde, Senkkopf, PZ-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Festhaltende Schraube



Senkfräskopf


  • 2 Prozesse in einem: Einschrauben und Senkfräsen

  • Geeignet für Holz und Beschläge

  • Verhindert das Reißen, Aufsplittern und Abblättern von Oberflächen

  • Schraubt sich auch in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung


Schaftfräser (Maße 5 x 70 mm)


  • 40 % weniger Reibung beim Einschrauben

  • Geringerer Einsatz von Elektrowerkzeugen (längere Lebensdauer)


Normales Gewinde/Grobgewinde


  • Normale Gewindesteigung bei kleinen Schrauben, für verbesserte Abdichtung in Spanplatten

  • Grobgewinde für schnelle Verschraubung


Schaftfräser mit Aufreiber


  • Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung

  • Weniger Rissbildung


Nadelspitze


  • Bietet optimalen Halt ohne Verrutschen

  • Das Gewinde ist durchgehend

  • Ohne Oberflächenbeschädigung


PZD-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Einsetzen/Zentrieren

  • Gute Haftung

  • Verbesserte Antriebspräzision