Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spanplattenschraube Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Verzinkter Stahl, Vollgewinde, Senkkkopf Schraube, PZ

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Einganggewinde Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≤ 35mm


  • Sauberes Einschrauben

  • Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen


Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Glatter Senkkopf


  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit


PZ-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Ansetzen