Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX Holzschraube
WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX  Holzschraube - 1
WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX  Holzschraube - 2
WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX  Holzschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX Holzschraube

WÜTOX - Holzbauschraube

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Grobgang-Gewinde


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenaues und sicheres Ansetzen auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch zusätzliche Fräs-Rippen, geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Frästaschenkopf


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Schaftfräser


  • Der Schaftfräser, oder sogenannte Reibteil stellt den Schaft frei, vermindert so das Einschraubdrehmoment und sorgt für eine schnellere und energiesparendere Verschraubung

  • Schaftfräser ab Dm 5mm / L ≥ 70mm

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge bzw. Verlängert die Akkulaufzeit


TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten

  • Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot-weiß-rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

Bauprodukt nach CE - EN 14592 LE.