WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 1
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 2
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube

WÜTOX – Holzbauschraube

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich
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
Einganggewinde Dm 3,0 – 4,5 mm / L ≤ 35mm


  • Sauberes Einschrauben

  • Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen


Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Glatter Senkkopf


  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten.

  • Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

Bauprodukt nach CE - EN 14592 LE.