Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 1 Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 1
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment

2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 Wüpofast Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sortiment mit 2.100 Teilen


  • Je 250 Spanplattenschrauben 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 Spanplattenschrauben 3 x 30 mm

  • Je 250 Spanplattenschrauben 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • Je 125 Spanplattenschrauben 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 Spanplattenschrauben 3,5 x 35 mm

  • 75 Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm

  • Je 100 Spanplattenschrauben 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm

  • Je 50 Spanplattenschrauben 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • Je 50 Spanplattenschrauben 5 x 50 / 5 x 60 mm