Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll
Universell einsetzbar für nahezu alle üblichen Beton- und Dachsteine sowie Tonziegel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium
- Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen
- Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität
- Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge
Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.
- WÜTOP® Uni-Roll wird mittig auf der First- oder Gradlatte abgerollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Das Schneiden von WÜTOP® Uni-Roll ist mit einer normalen Schere möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!