Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
GARDENA Wand-Schlauchaufroller Roll UP
GARDENA Schlauchbox zur Wandmontage.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompakt und flexibel: Die Box wird mit einer Halterung an der Wand montiert und lässt sich um 180° schwenken
- Praktische Schlauchaufbewahrung und einfache Handhabung: Komfortables Ausziehen mit Arretierstop und sicheres sowie zuverlässiges Aufrollen dank Roll Control und integrierter Schlauchführung
- Sofort einsatzbereit: Inklusive Wandhalterung, 25 m Schlauch, 1,5 m flexibler Anschlussschlauch, allen benötigten Original Gardena Systemteilen und einer Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen
- Ganzjährig einsetzbar: Dank hochwertiger Materialien sowie UV- und Frostschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!