Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewinde-Adapter Satz 4-teilig
Ermöglicht die Aufnahme handelsüblicher Werkzeuge und erweitert das Einsatzspektrum. Ergänzungs-Sortiment mit den 4 meistgebrauchten Adaptern für Gleithammer Art. Nr. 1952004050
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferumfang
- 1 x Werkzeug System Adapter M18x1,5 mit Aufnahme-Bohrung (Gelenkanschluss) für Universal Haken/Doppelzughaken/Bügelhaken/Karosserie-Zugklemmen etc., passend z.B. für folgende Systeme Gmelin-Moll/Müller/Klann/KS/Kukko/Pichler/Sauer etc.
- 1 x Werkzeug System Adapter M18x1,5/1-1/2“x16 für Radnabenabzieher. Passend z.B. für folgende Systeme Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS/ etc.
- 1 x Universal Adapter mit Kugelgelenk M18x1,5/M18x1,5, Einsatz zwischen Gleithammer und Werkzeug - ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen – für alle Systeme geeignet
- 1 x Werkzeug System Adapter M18x1,5/M22x2,0 für Radnabenabzieher, passend z.B. für folgende Systeme Govoni/Facom
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!