- Verstellbar von 1.600 - 4.200 mm
- 3-teilig, galvanisch verzinkt
- Aufnahme von Druck- und Zugkräften
- Geringes Eigengewicht von 12 kg
- Auch als Zugstange verwendbar
- Stützkraft bis max. 22 kN
- Feineinstellung über links/rechts Gewinde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!