Warnmarkierungsklebeband Antirutsch Standard
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch Standard - 1
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch Standard - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnmarkierungsklebeband Antirutsch Standard

Rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Selbstklebend

  • Für mittlere bis hohe Beanspruchung

  • Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.