Warnmarkierungsklebeband Heavy Duty

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnmarkierungsklebeband Heavy Duty

Klebeband mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Bodenmarkierung in verschiedensten Einsatzgebiete z.B. Markierung von Sicherheitsbereichen, Gefahrenstellen, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Selbstklebend

  • Gute Hafteigenschaften

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein