Warnschutz Softshelljacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnschutz Softshelljacke

Praktische und funktionelle Warnschutz-Softshelljacke für maximalen Komfort. Vielseitig einsetzbar durch abnehmbare Ärmel und verlängertes Rückenteil.

  • Farbe: Gelb
  • Größe: S
  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 290 g
  • Normen: EN 20471
  • EN-Norm: 20471
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M041047000
Gelb S 100% Polyester 290 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Elastisch, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (8.000 mm Wassersäule)

  • 2 Vordertaschen, Brusttasche, alle mit Reißverschluss

  • Scotchlite® Reflexmaterial an Ärmeln, Rumpf und Schultern

  • Abtrennbare Ärmel, Fleece-gefütterter Kragen, verstellbarer Bund/Ärmelbündchen

  • EN ISO 20471 Klasse 3

Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA