Warnschutz Weste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnschutz Weste

Die Warnschutzweste mit Reflexstreifen sorgt für Schutz im Straßen- und Schienenverkehr, der Bauindustrie sowie in sämtlichen anderen Gefahrenbereichen.

  • Größe: One size
  • Werkstoff: 100% Polyester
  • EN-Norm: 20471

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
M409285999
Gelb One size 100% Polyester 20471
1 St.
M409286999
Orange One size 100% Polyester 20471
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
  • Schließbar mit Klettverschluss

  • Zwei 5 cm breite umlaufende Reflexstreifen

  • Mitzuführen in allen PKW, LKW, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Kraftomnibussen

  • EN ISO 20471:2013