Wartungsöl Multi Plus
Wartungsöl Multi Plus - 1
Wartungsöl Multi Plus - 2
Wartungsöl Multi Plus - 3
Wartungsöl Multi Plus - 4
Wartungsöl Multi Plus - 5
Wartungsöl Multi Plus - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsöl Multi Plus

Hochleistungs-Multifunktionsspray für den universellen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Universell einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray mit sehr guten Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • Exzellente Kriechfähigkeit und Wasserverdrängung auch für den Einsatz als Rostlöser, Kontaktspray und Langzeit-Korrosionsschutz.

  • Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).

  • Frei von Mikroplastik

  • Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
Hinweis

Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.


Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.