Waschanlagenschlauch
Waschanlagenschlauch - 1
Waschanlagenschlauch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Waschanlagenschlauch

Flexibel und transparent

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC mit spezieller Innenbeschichtung
  • Temperaturbeständigkeit max.: 65 °C
  • Betriebsdruck max.: 2.5 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089584
4 mm 6 mm 15,0 m Transparent
15 St.
089586
6 mm 8,4 mm 15,0 m Transparent
15 St.
089585
5 mm 7,4 mm 15,0 m Transparent
15 St.
089588
8 mm 11 mm 15,0 m Transparent
15 St.
0895812
12 mm 16 mm 20,0 m Transparent
20 St.
0895810
10 mm 14 mm 20,0 m Transparent
20 St.
089584565
4,5 mm 6,5 mm 15,0 m Schwarz
15 St.
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
Material: PVC mit spezieller Innenbeschichtung


Beständig gegen Kraftstoffdämpfe