Waschanlagenschlauch
Waschanlagenschlauch - 1
Waschanlagenschlauch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Waschanlagenschlauch

Flexibel und transparent

  • Innendurchmesser: 4,5 mm
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Länge: 15,0 m
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
  • Farbe: Transparent
  • Temperaturbeständigkeit max.: 65 °C
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Typbezeichnung: Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem
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
Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
089584580
4,5 mm 8 mm 15,0 m Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
10 St.
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
Material: PVC mit Gewebe


Höhere Druckbeständigkeit (vor allem Scheinwerferanlagen mit Hochdruckbetrieb)



Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem