Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Waschbürsten-Komplett-Set
Autowaschbürsten mit patentierter Drehvorrichtung und ergonomischem Griff für ein schnelles und bequemes Waschen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt vom Set:
1 x 0891 350 100 Waschbürste mit Wasserdurchlauf und Gummirand,
winkeleinstellbar, 150 x 250 mm
1 x 0891 350 102 Handbürste mit ergonomischem Griff für LKW-Wäsche,
115 x 320 mm
1 x 0891 350 104 Aluteleskopstiel mit Wasserdurchlauf,
Länge 150 - 275 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!