Wascheimer mit Siebeinsatz
Wascheimer mit Siebeinsatz - 1
Wascheimer mit Siebeinsatz - 2
Wascheimer mit Siebeinsatz - 3
Wascheimer mit Siebeinsatz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wascheimer mit Siebeinsatz

Ein praktischer Helfer und elementares Werkzeug für die professionelle Autowäsche
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
  • Dieser schwarz-transparente Wascheimer hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 19 Litern und ermöglicht so eine effiziente Reinigung mit Wasser und Shampoo in einem Gang, ohne lästiges Nachfüllen.

  • Der Wascheimer ist mit einem innovativen Schmutzsieb ausgestattet, das eine entscheidende Rolle bei der Fahrzeugwäsche spielt.

  • Dieses durchdachte Design sorgt dafür, dass Schmutz und Verunreinigungen zuverlässig unterhalb des Siebes abgeschieden werden. Dadurch bleibt das Wasser im oberen Bereich sauberer, was die Effizienz des Reinigungsprozesses erheblich steigert.

  • Ein besonders vorteilhaftes Merkmal des integrierten Schmutzsiebs ist die Verhinderung einer Strudelwirkung im Wasser. Ohne diese Strudelbildung können Schmutzpartikel nicht wieder aufgewirbelt werden, was bedeutet, dass sie nicht erneut vom Reinigungsschwamm oder Waschhandschuh aufgenommen werden.

  • Dies ist besonders wichtig, um Kratzer und andere Beschädigungen an der Fahrzeugoberfläche zu vermeiden.