Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wassersammelring
Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Weniger Reinigungsarbeiten nach dem Bohrvorgang
- Es werden bis zu 100% Bohrschlamm durch den Wassersammelring abgesaugt. Dadurch ist auch sauberes Überkopfarbeiten möglich
- Inklusive Gummikappe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!