Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION
Verstärkte Leichtmetallwasserwaage mit durchgängigen Profil und 2 Griffen, Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise Messungen
- Hohe Genauigkeit auch bei Messungen über Kopf durch die 2 gefrästen Messflächen
- 2 ergonomische Griffe und 3 Libellen für optimale Handhabung
- Das durchgängige Profil ermöglicht eine saubere Anreiskante
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- Stabiles verwindungsarmes Profil mit gummierten Endkappen als Stoßdämpfung
- Profil ohne Aussparung ermöglicht zusätzlichen Schutz der Libellen
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven
- Zusätzliche Ansicht der Vertikal-Libellen über die obere gefräste Messfläche durch die verbaute Spiegel-Optik
- Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist
Für präzise Messarbeiten im Bauwesen, bei Renovierungsprojekten sowie im Innenausbau, bei denen eine genaue Ausrichtung erforderlich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!