Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wasserwaage
Extra starkes, verwindungsarmes Leichtmetall-Rechteckprofil mit zwei Griffen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise Messungen
- Zwei gefräste Messflächen (bis zu einer Wasserwaagen-Länge von 120 cm) ermöglichen eine sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen
- Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen durch abnehmbare Endkappen
- Zwei Vertikallibellen machen das Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle überflüssig.
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung, keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen.
Leichte Reinigung
durch sehr glatte elektrostatische Pulverbeschichtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!