Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser


durch angespritzten Stecker aus Kunststoff



Komplett mit Stecker konfektioniert



  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731