Ausziehbare Werkbank variabel
Ausziehbare Werkbank variabel - 1
Ausziehbare Werkbank variabel - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausziehbare Werkbank variabel

Zur höhenvariablen Integration in der Einrichtung oder zur direkten Befestigung auf Bodenplatten bzw. auf dem Unterflursystem

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
  • Holzplatte 30 mm stark, seitlich mit Schutzkante aus Stahl

  • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016

  • Belastbarkeit der ausgezogenen Arbeitsplatte von maximal 80 kg

  • Verfügt über zwei Zapfen zur Steckverbindung mit dem Ständerrahmen
Hinweis

Beim Verbinden der Werkbankkassette mit abschließenden Bauteilen (z. B. Rahmenaufsatz, Arbeitsplatte, Koffermodul längs, Schubladenmodul längs, Schieberschlüsselhalter etc.) ist Folgendes zu beachten:


  • Erfolgt die Montage direkt auf der Bodenplatte, ist der direkte Aufbau eines abschließenden Bauteils oberhalb nicht möglich

  • Eine gleichzeitige Verschraubung abschließender Bauteile ober- und unterhalb der Werkbankkassette ist unzulässig