Werkbank PRO WUS 1
Werkbank PRO WUS 1 - 1
Werkbank PRO WUS 1 - 2
Werkbank PRO WUS 1 - 3
Werkbank PRO WUS 1 - 4
Werkbank PRO WUS 1 - 5
Werkbank PRO WUS 1 - 6
Werkbank PRO WUS 1 - 7
Werkbank PRO WUS 1 - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbank PRO WUS 1

Stabile Werkbank mit einem Unterbauschrank PRO zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Fußgestell: 40 x 40 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.