Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 1
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 2
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbare in Schritten von 25mm
Hinweis

Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.