Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Werkstattpresse H32 BASIC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattpresse H32 BASIC

Die Presse H32 Basic ist eine sehr robuste und zuverlässige Maschine, die außergewöhnliches Pressen in modernem Design garantiert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die H32 Basic mit einer Druckkraft von 200 Tonnen garantiert eine Pressung bis zu 2 Zoll. Mit einem Druckknopf, einem offenen Taster und einer Leuchte, die anzeigt, wenn der Druckdurchmesser erreicht wurde, ist die „Basis“-Steuerung sehr einfach zu bedienen. Der Druckdurchmesser wird in der abgestuften Messschraube eingestellt, die als Skala dient. Die H32 Basic ist ideal für kleine Montagezentren geeignet. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen



  • √ Schnell und einfach zu bedienen

  • √ Äußerst komfortable Handhabung

  • √ Bügelschellen einfach zu verstauen

  • √ Präzise

  • √ Zuverlässig

  • √ Werkzeug zum schnellen Wechseln von Bügelschellen