System-Werkstattwagen Basic 8.4
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 1
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 2
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 3
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 4
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 5
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 6
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 7
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 8
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 9
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 10
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 11
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 12

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen Basic 8.4

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Traglast: 250 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Ausführung Schubladen Farbe Ausführung Rollen Anzahl VE
Preis/VE
0962641082
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641081
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641072
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641083
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641073
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641071
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641062
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641063
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641061
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641080
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641070
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641060
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
1 St.
0962641020
BASIC 8.4 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm Verkehrsrot RAL 3020
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen