System-Werkstattwagen Basic 8.8
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 1
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 2
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 3
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 4
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 5
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 6
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 7
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 8
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 9
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 10
System-Werkstattwagen Basic 8.8 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen Basic 8.8

Geräumiger Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 880 x 532 x 1022 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Ausführung Rollen: 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Traglast: 300 kg
  • Traglast Schublade: 30 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Ausführung Schubladen Farbe Anzahl Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
0962642060
BASIC 8.8 /6 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsrot RAL 3020 6 STK
1 St.
0962642061
BASIC 8.8 /6 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Enzianblau RAL 5010 6 STK
1 St.
0962642062
BASIC 8.8 /6 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Telegrau 4 RAL 7047 6 STK
1 St.
0962642063
BASIC 8.8 /6 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 6 STK
1 St.
0962642073
BASIC 8.8 /7 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 7 STK
1 St.
0962642070
BASIC 8.8 /7 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsrot RAL 3020 7 STK
1 St.
0962642071
BASIC 8.8 /7 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Enzianblau RAL 5010 7 STK
1 St.
0962642072
BASIC 8.8 /7 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm Telegrau 4 RAL 7047 7 STK
1 St.
0962642080
BASIC 8.8 /8 7 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 1 Schublade, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsrot RAL 3020 8 STK
1 St.
0962642081
BASIC 8.8 /8 7 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 1 Schublade, B 674 x T 463 x H 156 mm Enzianblau RAL 5010 8 STK
1 St.
0962642082
BASIC 8.8 /8 7 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 1 Schublade, B 674 x T 463 x H 156 mm Telegrau 4 RAL 7047 8 STK
1 St.
0962642083
BASIC 8.8 /8 7 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 1 Schublade, B 674 x T 463 x H 156 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 8 STK
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
Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen


Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.



Schubladen mit Vollauszug