Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen Cargo-8.8
Werkstattwagen kann dank Systemmaß mit allen Schaum- und Tiefziehteilen sowie Systemboxen der ORSY Systemwelt bestückt werden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkbank mit Mehrschicht-Buchenholz-Arbeitsplatte (1.180 x 596 x 30 mm).
7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug und Kippverriegelung, Tragkraft 45 kg/Lade.
Ladengröße
5 Stk. 670 x 463 x 69 mm
2 Stk. 670 x 480 x 150 mm
Sperrbares Seitenfach.
Tür mit Grifffalz und Magnetverschluss.
Schloss gleichschließend.
2 Fachböden (7-fach verstellbar).
Stabiles Fahrwerk - Rollen mit Polypropylen-Belag
2 Stk. Lenkrollen mit Bremse D-125 mm
2 Stk. Bockrollen D-160 mm
Seitenwände mit 4-kant-Lochung zur Befestigung diverser Zubehörteile.
Gesamtbelastung - Tragkraft 500 kg.
Papierkorb und Papierrollenhalter im Lieferumfang enthalten.
passende Putzpapierrolle: Art.Nr. 0899 130 052
KFZ-Werkstatt, LKW-Werkstatt, Spenglerei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!