Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION
42-teiliges Werkzeug-Set inkl. hochwertiger Metallbox und innovativen ZEBRA-Werkzeugen, ideal für vielseitige Anwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfangreiches, 42-teiliges Allround-Sortiment in robuster Metallbox
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Die wichtigsten Werkzeuge in einem Set
- Hochwertige Schaumeinlage in Carbon-Optik
Innovative ZEBRA-Werkzeuge
- 1/4" Knarre mit Drehgriff
- Bithalter mit Selbstverriegelung
- 2K-Mini-Schraubendreher mit Magnethalter
- 8 praktische 1/4"-Multi-Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 13 mm
- 6 Winkelschlüssel mit Kugelkopf
- 23 Bits mit RW, TX, PH, PZ, Innensechskant und Schlitz
- 2 Adapter für 1/4": 6kant auf 4kant und 4kant auf 6kant
- ZEBRA ist die Premium-Marke aus dem Hause WÜRTH
Perfekt für den Einsatz in Werkstätten oder bei Reparaturen unterwegs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!