Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Spindel- und Buchsensatz Ø 24/14 bis 42/32 mm
Umfangreicher Spindel- und Buchsensatz mit 24 Teilen aus robustem Werkzeugstahl für vielseitige Anwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitiges Arbeiten
- Ideal zum Montieren und Demontieren von Lagern, Buchsen, Hülsen, Dicht- und Simmerringen
- Werkzeugsatz mechanisch oder mittels optionaler Hydraulik einsetzbar
- Zu verwenden an Fahrzeug, Werkstattpresse, C-Bügel, Schraubstock, etc.
- Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Druckstücksätzen
Optimale Hülsennutzung
- Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten für optimale Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Hohe Maßabdeckung des Hülsendurchmessers in 2-mm-Schritten
- Stapelbar für lange und kurze Bauteile
Durchdachte Spindeln
- Extra lang (450 mm) und auf Zug hochbelastbar
- Minimale Reibung durch integriertes Drucklager
Lieferumfang
- 10 x Druckhülse mit Sichtfenster, AD24 x ID14 bis AD42 x ID 32 mm
- 6 x Hülsen-Aufnahmeplatte
- 2 x Spindel, je 1 x M10 und 1 x M12
- 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager
- 4 x Druckmutter, je 2 x M10 und 2 x M12
Nicht mit anderen Systemen kombinieren.
Montage und Demontage von Lagern, Buchsen, Hülsen, Dichtringen und Simmerringen.
- Spindeln vor dem Ersteinsatz schmieren, um Überlastung und ungewollte Materialstreckung bzw. Materialbruch zu vermeiden
- Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel kontrollieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!