Werkzeugkasten Multi-Box
Werkzeugkasten Multi-Box - 1
Werkzeugkasten Multi-Box - 2
Werkzeugkasten Multi-Box - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkasten Multi-Box

3-in-1-Konzept. 2 robuste und sehr widerstandsfähige Aufbewahrungsboxen inkl. Hocker.

  • Höhe: 300 mm
  • Breite: 470 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Produktgewicht (per Stück): 3910 g
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
Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Farbe Anzahl VE
Preis/VE
071593 600
300 mm 470 mm 300 mm Schwarz
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
  • Robuste und sehr widerstandsfähige Box mit 2 herausnehmbaren Einsätzen

  • Max. Tragkraft des Hockers 150 kg

  • Hocker mit integrierten Kleinteilefächern

  • Trittfläche und Boxen-Einsätze sind mit vielseitigen Längen- und Winkelmaßen sowie Durchmesser-Lehren ausgestattet