Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer - 1
Werkzeugkoffer - 2
Werkzeugkoffer - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkoffer

Unbestückter Polypropylen-Servicekoffer mit zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln, mit Einschubtaschen für Werkzeuge

  • Höhe: 215 mm
  • Breite: 485 mm
  • Tiefe: 385 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Produktgewicht (per Stück): 5480 g
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
Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715930066
215 mm 485 mm 385 mm PP - Polypropylen
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
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen


Durch Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff



Stabile und staubdichte Ausführung


Dank verwindungssteifem Alu-Rahmen



  • Besonders robuster Tragegriff

  • Abschließbare Zylinderschlösser (gleich-schließend)

  • Metallscharniere sowie Deckelhalter

  • Bodenschale mit Trennstegen

  • Zuladung bis 30 kg