Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Spindel- und Buchsensatz groß 33-teilig, ∅ 84-110 mm
Zur De- und Montage von runden Bauteilen wie Lagern, Buchsen, Hülsen, Dichtringen etc.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Druckstücksätzen für den Silentlagerwechsel
- Einsatz mechanisch oder mittels optionaler Hydraulikkomponenten
- Wahlweise esietzbar am Fahrzeug, Werkstattpresse, C-Bügel, Schraubstock etc.
Lieferumfang:
- 14 x Hülse für Innen-∅ 74/84 bis Außen-∅ 100/110 mm
- 5 x Hülsen-Adapterplatte
- 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager
- je 1 x Spindel M12, M14, M16, M18
- je 2 x Druckmutter M12, M14, M16, M18
U.a. für Pkw, SUV, Transporter, Lkw, Agrartechnik, Baumaschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!