Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wetterschutz-Fleecejacke mit hoher Leistung
Ob Sommerregen oder Sturmfront im Herbst: Dieses äußerst wasserfeste und atmungsaktive Material hält Sie trocken.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-lagiges Hartschalenlaminat, Wassersäule 15.000 mm, atmungsaktiv, winddicht, TeflonTM-beschichtet
- Zwei Seitentaschen mit wasserfesten Reißverschlüssen (YKK), Brust- und Ärmeltasche
- Hoher Kragen mit integrierter Kapuze, Klettverschluss an Bündchen, Ausweishalter zur Personalisierung, Silikonband und Kordelzug am Saum
- LOXY® Reflektoren für bessere Sichtbarkeit, verschweißte Nähte
- EN 343 Klasse 3/3
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Bei niedriger Temperatur bügelbar
Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!