Start Up Jacke Würth
Start Up Jacke Würth - 1
Start Up Jacke Würth - 2
Start Up Jacke Würth - 3
Start Up Jacke Würth - 4
Start Up Jacke Würth - 5
Start Up Jacke Würth - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Start Up Jacke Würth

Leichte und leicht faltbare Jacke in Ecodown - inklusive Würth-Modyf-Tasche

  • Farbe: Petrol
  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 140 g
  • Werkstoff Futter: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M411396001
M Petrol 100% Polyester 140 g
1 St.
M411396005
3XL Petrol 100% Polyester 140 g
1 St.
M411396004
XXL Petrol 100% Polyester 140 g
1 St.
M411396006
4XL Petrol 100% Polyester 140 g
1 St.
M411396008
6XL Petrol 100% Polyester 140 g
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
  • Polsterung aus recycelten Fasern ohne Nähte am Körper, um die Wärmeverteilung an den empfindlichsten Stellen zu vermeiden und die Wasserabweisung zu verbessern

  • Die Kapuze sorgt für eine weitere Wärmedämmung

  • Metall-Logo Würth

  • Reißverschluss mit Würth Logo