Alu Terrassenkonstruktionen können durch Queraussteifungen ertüchtigt werden. Die Aussteifungen erfolgen durch Teilstücke der Alu-Systemprofilschiene und sind mithilfe der Systemwinkel an den Hauptträgern zu befestigen.
Wir empfehlen
- alle 150 cm eine Queraussteifung einzuplanen
- vier Bohrschrauben (4,8x25mm TX20) pro Alu-Systemverbinder zu verwenden
Die Lieferung erfolgt inkl. je. 4 Bohrschrauben (4,8x25mm TX20) aus gehärtetem Edelstahl 1.4006
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!