Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkeldoppelfalzer PVC
Mit auswechselbaren PVC-Backen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders geeignet für farbbeschichtete Stahl-, Zinkbleche, Edelstahl sowie alle gängigen Metalle. Zum Schließen beider Arbeitsgänge bei doppelten Stehfälzen.
- Für alle Materialien geeignet
- Kein zerkratzen oder beschädigen der Oberfläche
- Auch für Fassadenverblechungen geeignet
- Backen aus langlebigem PVC gefertigt
- PVC-Backen mit Gumminoppen um ein Abrutschen zu verhindern
- Einfaches Austauschen der Backen durch Schraubsystem
Edelstahl/Uginox bis zu 0,5 mm
Kupfer/Zink/Aluminium bis zu 0,8 mm
Stahl farbbeschichtet/verzinkt bis zu 0,7 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!