Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelhahnstück GARDENA
Dreh- und schwenkbares Anschlussstück an den Wasserhahn
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Winkelhahnstück von GARDENA kommt bei Dir am Wasserhahn zum Einsatz. Der Adapter zeichnet sich durch seine Dreh- und Schwenkfähigkeit aus und eignet sich für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde. Die Flexibilität des Hahnstücks bringt den großen Vorteil mit sich, dass der Schlauch am Wasserhahn nicht geknickt und nicht verdreht werden kann. Dadurch staut sich kein Wasser, sodass es ungehindert fließt, und auch der Schlauch wird nicht beschädigt. Daher ist der drehbare Wasseranschluss auch ideal zum Gebrauch an einem Schlauchwagen, sodass sich der Schlauch nicht verdrillt. Durch die Frostbeständigkeit machen ihm Minustemperaturen nichts aus. Die robusten Materialien stehen nicht nur für die hohe Produktqualität Made in Germany, sondern zeigen sich auch in der Langlebigkeit. So gibt Dir GARDENA auf das Winkelhahnstück fünf Jahre Garantie. Das Original GARDENA System.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!