Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelscheibe 45° A2 Langloch
Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall-Holz-Anschlüssen mit ASSY 4 bzw. ASSY 3.0 Senkkopfschrauben aus Edelstahl im bewitterten Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY 4 bzw. ASSY 3.0 Senkkopfschrauben aus Edelstahl
- Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnen Blechen
- Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte
- Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung
- Verwendung in Nutzungsklasse 3 bzw. bewitterter Außenbereich
Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.
ETA-11/0190
Ideal zur Befestigung von metallenen Zuglaschen im bewitterten Außenbereich mit ASSY 4 A2 CSMP bzw. ASSY 3.0 Senkkopfschrauben aus Edelstahl.
Die Winkelscheibe 45° ist passgenau mit Kontakt am im vorderen Bereich des Fräsloches einzubringen. Zur Vermeidung einer Anhebung der Winkelscheibe bei der Verschraubung mit ASSYplus VG 4 Schrauben ist eine Pilotbohrung in der Tiefe von 4xd zu empfehlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!