Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelscheibe 45° für Hartholz
Zur Übertragung von hohen Zugkräften (hoher Kopfdurchzugswiderstand) bei Holz-Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle einfache Montage der 45° Winkelscheibe durch eine einfache Rundlochbohrung in Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT)
- Planer ebener Holzabschluss
- Stahl blau passiviert (A3K)
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Anschluss von Verstärkungen oder Laschen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT).
Anschluss von flächigen Elementen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT) an Massivholzträgern.
Zur Versenkung der Winkelscheibe 45° Hartholz ist mit einem Forstnerbohrer des Durchmessers 25 mm vorzubohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!