Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal
Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal - 1
Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal - 2
Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal

Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Antivibrationshandgriff und großer Leistungsdichte. Ideal für intensive Schrupp- und Trennarbeiten im Dauereinsatz.

  • Nennspannung: 220 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1400 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Drehzahlelektronik, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Vibrationsdämpfung
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070050
220 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1400 W
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Drehzahlregelung


  • Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet

  • Die Drehzahl kann optimal an das zu bearbeitende Material angepasst werden


Konstantelektronik


Für schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


  • Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln

  • Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten