1.400 Watt starker, universeller Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Antivibrationshandgriff und der größten Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. Ideal für harte Schrupp- und Trennarbeiten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Anpassung an Material und Anwendung
Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet.
Schneller Arbeitsfortschritt
Die Drehzahl bleibt dank Konstantelektronik auch unter Last konstant.
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.
Rückschlagschutz
Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
Schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck möglich
„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!