Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER - 1
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Konstantelektronik


Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich.



6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.



Wiederanlaufschutz


Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.



Rückschlagschutz


Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert.



Schnellverstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter


  • Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.

  • Die Mutter ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel.