Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power
Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power - 1
Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power - 2
Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power - 3
Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 17-125-Q Power

1.700 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für schnellsten Materialabtrag und maximale Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten. Mit Antivibrationshandgriff.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1700 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Vibrationsdämpfung, Schnellspannsystem (Fixtec)
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070062
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1700 W
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneller Arbeitsfortschritt


Die Drehzahl bleibt dank Konstantelektronik auch unter Last konstant.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.



Schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck möglich


„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube.