Winkelschleifer EWS 7-125 Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 7-125 Basic

720 Watt starker Winkelschleifer mit einer 125 mm Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Ideal für sehr leichte Schleif- und Trennarbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 720 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 1,8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Wiederanlaufschutz
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-11000 U/min
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070120
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 720 W
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
Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Leicht und handlich


Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.



Schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar


Kleiner Getriebekopf



Lange Lebensdauer


Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen für eine längere Lebensdauer.



Hoher Anwenderschutz


Verdrehsichere Schutzhaube

2 Jahre Garantie