Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 7-125 Basic
720 Watt starker Winkelschleifer mit einer 125 mm Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Ideal für sehr leichte Schleif- und Trennarbeiten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Leicht und handlich
Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.
Schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar
Kleiner Getriebekopf
Lange Lebensdauer
Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen für eine längere Lebensdauer.
Hoher Anwenderschutz
Verdrehsichere Schutzhaube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!