Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact mit Hartmetall Trennscheiben Set
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz und Sanftanlauf
- Rückschlagschutz
- Schnellverstellbare Schutzhaube
- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Trennscheibendurchmesser max. 125 mm
(Art.-Nr. 5707 003 0)
+ 3 x Trennscheibe Hartmetall bestückt
- Verschiedene Materialien können mit einem Tool (Winkelschleifer) geschnitten werden
- Keine zeitintensiven Wechsel von Tool und Zubehör
- Schnelle Schnitte
- Einfache Bedienbarkeit
- Kein kickback wenn Nägel geschnitten werden
- Trennscheibe kann „gezogen“ oder „gestossen“ werden
(Art.-Nr. 0667 410 122)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!